ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708007 品番 GA-HA019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-22 用途キッチン蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
既存取替

泡沫部がSUS製で良いです。既存の勢いがありすぎたので交換、ちょっと弱くなりすぎのようにも思いますが、水跳ねは無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする