ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708506 品番 GA-HC030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)300 アズワン品番64-5157-70 用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
飲食店
飲食業

パイプが曲がるのでとても便利です。
大きい寸胴など洗うのにも、ノズルが曲がるので最高

対象商品:
49708515
2022-12-17
用途:
パナソニックの浄水器の取付時に旧パイプの交換する時に使用
五成家 様 (サービス業)

旧パイプより浄水器の使用範囲を更に拡げる為に購入しました。
浄水器の付属の浄水 原水 シャワーの切り替え部品の重さに
今のところ思ったより垂れ下がらずに利用しています。
給水の角度を自由に変えれるのが便利です。
カクダイで商品が届きましたがガオナは
カクダイの事業部門みたいです

1人が参考にしています
対象商品:
49708515
2020-09-08
用途:
業務用シンクの蛇口として
一真留 様 (飲食業)

パイプの硬さが丁度良く、調整をするときの力加減が程よいので作業がスムーズに行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする