GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515

 

GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515
GA-HC031 ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ) 49708515

ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)400
内容量1個注文コード49708515品番GA-HC031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途
自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26パイプ長(mm)400アズワン品番64-5157-71材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 飲食店
飲食業

パイプが曲がるのでとても便利です。
大きい寸胴など洗うのにも、ノズルが曲がるので最高

対象商品 : 49708515
2022-12-17
用途: パナソニックの浄水器の取付時に旧パイプの交換する時に使用
五成家サービス業

旧パイプより浄水器の使用範囲を更に拡げる為に購入しました。
浄水器の付属の浄水 原水 シャワーの切り替え部品の重さに
今のところ思ったより垂れ下がらずに利用しています。
給水の角度を自由に変えれるのが便利です。
カクダイで商品が届きましたがガオナは
カクダイの事業部門みたいです

1が参考にしています
対象商品 : 49708515
2020-09-08
用途: 業務用シンクの蛇口として
一真留飲食業

パイプの硬さが丁度良く、調整をするときの力加減が程よいので作業がスムーズに行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする