ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708585 品番 GA-HB007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。
上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)400 アズワン品番64-5157-78 用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする