曜日別特売
GA-HW003 ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708655

 

GA-HW003 ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708655
GA-HW003 ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708655
GA-HW003 ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708655
GA-HW003 ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708655

ガオナ 延長ソケット 高さアップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49708655品番GA-HW003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 浄水器取り付け
製造業

浄水器を取り付けると、水の吐出口が低くなってしまうので本品を購入。スワンに取り替えることも考えたが奥行が短いのでこれにして正解だった。

対象商品 : 49708655
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする