タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの トーチ用
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49721516
品番
CN-2
参考基準価格(税別)
¥412,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)
11
タイプ
(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート
容量(L)
5
電源電圧
AC100V ±10% (50/60Hz)
ノズル長(mm)
60、70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×221.5×330
ノズル外径(Φmm)
(先端)18、21
ノズル内径(Φmm)
(先端)12、15
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
0.45〜0.55