画像準備中

ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード49721692 品番AD-3530
参考基準価格(税別)¥65,750 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。

ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75 有効長(mm)(アダプター)30 ノズル長(mm)36 ノズル外径(Φmm)22 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする