タイムケミカル
タイムケミカルの 工業用潤滑油
タイムケミカルの 工業用洗浄剤
水溶性洗浄剤 マーキレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
49721936
品番
C-21(18L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
(膜除去方法)水洗い、酸洗い(要注意)、アルカリ洗浄、溶剤脱脂 、ブラスト処理
pH
8.5
比重
1.0
指触乾燥時間(分)
不乾性
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません