タイムケミカル
タイムケミカルの 工業用潤滑油
タイムケミカルの 工業用洗浄剤
水溶性洗浄剤 マーキレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(18L×2缶)
注文コード
49723223
品番
#210(18L)
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
(引火性)なし
成分
界面活性剤溶液
容量(L)
18
pH
6.9
比重
1.04
外観
無色透明
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません