バーカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49725822 品番 HBC-232
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。

付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8・10)、スパナ(14×17、30) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)543×167.5×289 切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D32、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D32、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 切断時間(秒)7.0(D32切断時) 仕様二重絶縁 種別SD490対応モデル 質量(kg)37.6 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430
注意
※SD490鉄筋を用いて、基準により切断能力試験を実施し表示しております。
※SD390および490相当材を切断する場合には、製品の耐久性能のために「SP」替刃をご使用ください。
※本商品にはSP刃物が標準装備されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする