曜日別特売
HBB-32HPW ポータブルベンダー オグラ 49725847

HBB-32HPW ポータブルベンダー オグラ 49725847
HBB-32HPW ポータブルベンダー オグラ 49725847

ポータブルベンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード49725847品番HBB-32HPW
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。

曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330曲げ角度範囲0~90°質量(kg)25.4付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)アーム長さ(mm)225本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする