※デジタルフォースゲージは別売です
アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングの 力量測定(トルク等)
アイコーエンジニアリングの フォースゲージ
卓上型電動スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49731316
品番
MODEL-1308U
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)
1(100kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)
(スタンド)約28
ストローク
400mm
電源
単相AC100〜240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×810×300
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
5〜100mm/min
注意
※フォースゲージ本体は含みません。