ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49732454 品番RM1779734BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品

容量(L)75.7 材質ポリエチレン(PE) ブラック トラスコ品番778-4554 質量(kg)2.6 高さ(mm)581 外径(mm)495

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49732454 RM1779734BK 49615143 1779734 VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイド VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイド 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする