YAMAZEN(山善)
加湿器用 クリーンフィルター 抗菌カートリッジ (1セット入り)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
49735946
品番
MZC-55
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
クリーンフィルター(MZ-CF55)と抗菌カートリッジ(MZ-KC55)の1セット。
用途
水アカ、白粉の付着を軽減し水槽内の雑菌繁殖を抑える。
適合機種
MZ-D55、MZH-A55、MZH-A551、MZH-A552
質量(g)
クリーンフィルター:100、抗菌カートリッジ:40
交換目安
1日約8時間の運転で約半年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリーンフィルター:75×75×81、抗菌カートリッジ:91×91×12