天板寸法(cm)70×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)こたつ:700×580×580、椅子:520×512×525-585、コタツ布団:700×580
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。
質量(kg)こたつ:11.4、椅子:6
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターMS-303H
脚数(本)1
保証期間お買い上げ日より1年
座面高さ(mm)椅子:210〜270
消費電力量(Wh)(強)160、(弱)80
適合温度(℃)コタツ側面:(強)55、(弱)37