一人用 お座敷こたつ&チェア&布団セット ぬくもり庵

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49736768 品番VGA-9075P2(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

箱からあけてすぐに使えるこたつ、イス、布団のセット。椅子は好みに合わせて3段階に高さ調節可能。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。

天板寸法(cm)95×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)こたつ:950×750×580、椅子:520×450×410-470、コタツ布団:950×750 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。 質量(kg)こたつ:25.2、椅子:5.8 電源AC100V(50/60Hz) ヒーターMS-303H 脚数(本)2 保証期間お買い上げ日より1年 座面高さ(mm)椅子:210〜270 消費電力量(Wh)(強)160、(弱)80 適合温度(℃)コタツ側面:(強)55、(弱)37
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする