SONY
SONYの 記録メディア・メモリー
SONYの SDカード
SONYの SDHC
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
32
注文コード
49738046
品番
SF-G32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
記憶容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。
ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
記憶容量(GB)
32
UHSスピードクラス
UHS-2、U3対応
仕様
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与
シリーズ
SF-G
耐久性
落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型
データ転送速度
Class10
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
最大300
書込速度(MB/s)
最大299
メモリ規格
SDHC