SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49738055 品番 SF-G64T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。
ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)

記憶容量(GB)64 UHSスピードクラスUHS-2、U3対応 仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与 シリーズSF-G 耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型 データ転送速度Class10 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)最大300 書込速度(MB/s)最大299 メモリ規格SDXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする