SONY
SONYの 記録メディア・メモリー
SONYの SDカード
SONYの SDHC
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49738064
品番
SF-G128T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。
ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
記憶容量(GB)
128
UHSスピードクラス
UHS-2、U3対応
仕様
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与
シリーズ
SF-G
耐久性
落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型
データ転送速度
Class10
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
最大300
書込速度(MB/s)
最大299
メモリ規格
SDXC