白色無地板SCボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49759273 品番 W-21
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 タイプ白無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49759298
2024-06-11
用途:
撮影用に検品用。
製造業

ちょっとした商品撮影の際に、白い背景が欲しくて購入しました。
以前は撮影用の白い布を使用していたのですが、シワの影が邪魔で難儀していましたが、これは取り出したらすぐにきれいな白い背景を作れるのでとても便利です。
大きさも軽さも丁度良く、お手軽に写真撮影が出来る様になりました。
因みに、製造部門のスタッフは、机の上にこれをひいて検品作業をすると、白地の薄くて細かい汚れなどが発見しやすいといって重宝してます。
なにげにいろんな用途が見いだせて善きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする