DIN41612コネクタ オス Harting 2列 5.08mm ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 32オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだローディング列 = z/bタイプ = Fピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2定格電流 = 6A 注文コード49760245 品番9061326901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 32
オス・メス = オス
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
ローディング列 = z/b
タイプ = F
ピッチ = 5.08mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C2
定格電流 = 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする