EMB240LTS-C LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 発電機なし 新ダイワ 49762536

LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 発電機なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49762536 品番EMB240LTS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥475,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三脚スタンドとバルーンヘッドを組み合わせたセット商品です。
電源は家庭用コンセント(AC100V)が使用できます。

全光束(Lm)11700/23400 ランプの種類LED 消費電力(W)120(40×3灯)、240(40×6灯) 定格消費電力(W)145/255 タイプコンパクトライトスクリーン 仕様マスト:段数/2段 セット内容コンパクトランプスクリーン/LSC-EMB240、バルーンヘッド/EMB240LP、三脚スタンドTS200H 材質スチール 質量(kg)バルーンヘッド/7.2、三脚スタンド/9(バルーン除く) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(バルーン)340×487
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする