ERDシリーズ用引き出し

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番836-2390 注文コード49764697 品番ERD-DR2
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ERD-Mシリーズ用引き出しです。
最大取り付け可能台数
W900…大1台or小1台
W1200…大1台and小1台
W1400…大2台
W1800…大2台and小1台

トラスコ品番836-2390 適合機種ERD-Mシリーズ 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×358.8×54.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×336×45 大きさ アズワン品番64-0896-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CPUボックスを取り付ける際は特長ではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする