Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ 金めっき

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ケーブルサイズ = 10 → 8 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 40A端子方法 = はんだ長さ = 22.6mm 注文コード49769153 品番9692817423
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = オス
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
ケーブルサイズ = 10 → 8 AWG
コンタクトタイプ = パワー
定格電流 = 40A
端子方法 = はんだ
長さ = 22.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする