Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド スプリングリターン(右から左)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 黒色キースイッチカットアウト直径 = 30mmポジション数 = 2キータイプ = 8D1スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)鍵抜け位置 = 左IP評価 = IP66、IP67、IP69、IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしキー数 = 1 注文コード49784246 品番ZB5FG6D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = Harmony XB5
アクチュエータのタイプ = 黒色キースイッチ
カットアウト直径 = 30mm
ポジション数 = 2
キータイプ = 8D1
スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)
鍵抜け位置 = 左
IP評価 = IP66、IP67、IP69、IP69K
スルーの角度 = 90°
点灯 = なし
キー数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする