Amphenol FCI コネクタハウジング オス 24極 2列 4.2mm Minitekシリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(750個) 注文コード49794055 品番10127815-24LF
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
コンタクト数 = 24
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス・メス = オス
コンタクトジェンダー = メス
シリーズ = Minitek
併用可能製品 = Wire to Board Connectors
長さ = 51.6mm
幅 = 11.7mm
深さ = 19.8mm
ハウジング材質 = ナイロン66
シリーズ番号 = 10127815
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする