AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49811494
品番
AT62-209-16141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = メスコンタクト
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 16mm
ケーブルサイズ = 14 → 16 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = メス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 62
アクセサリタイプ
メスコンタクト
併用機器
ATシリーズコネクタ
シリーズ
AT
端子長さ(mm)
16
ケーブル
14 → 16 AWG
ボディ形式
ストレート
オス・メス
メス
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応