Φ35カップ スライドヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49812385 品番LB-0012
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥169139
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。

材質SPC 適合座金LB-0018、LB-0019 タイプ全カブセ・キャッチ付 表面処理Ni 開き角度(度)(扉)110 推奨扉厚(mm)15〜24
注意
※適合座金はメーカー取り扱い終了となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49812385
2021-07-06
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

近所のホームセンターより安く買え、種類も豊富で用途に合わせて購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする