ベルタステー 上蓋用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49812656 品番 LC-0007
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

上蓋専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。

材質SPC/ZDC 開き方上蓋用 左右区別左用 タイプ左用 表面処理黒Ni

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする