LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 空錠・ハンドル単体
04型レバーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
ゴールド
錠前
表示錠
注文コード
49813812
品番
LH-0006
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・錠前
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
仕様
BS:51mm、使用ケース:FLケース
表面処理
ゴールド
適合扉厚(mm)
28〜36
錠前
表示錠