LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 特殊錠
キーレックス800 22804
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49815167
品番
LN-0020
参考基準価格(税別)
¥35,530
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1〜12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠
表面処理
シルバー塗装(AS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30〜45