LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 特殊錠
キーレックス800 K897T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49815194
品番
LN-0023
参考基準価格(税別)
¥94,160
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1〜12桁の任意4096通り
タイプ
引違い戸自動施錠 両面ボタン
表面処理
シルバー塗装(AS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
22〜44
鍵
なし
注意
※アルミサッシ、木製への取付をお勧めします。鉄扉、吊り戸には取付できません。