キーレックス500 K581TMMS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815246 品番LN-0028
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。

材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1〜12桁の任意4096通り タイプ彫込本締錠 鍵付 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット60mm キー2本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする