LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 特殊錠
キーレックス500 K582TMMS
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49815264
品番
LN-0030
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1〜12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠 鍵付
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
ボルト(mm)
(デッドボルト)110
適合扉厚(mm)
30〜45
鍵
キー2本付