画像準備中

Amphenol, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック, ストレート はんだ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = エッジマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルバルクヘッド = ありインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃接合型 = ネジ電池タイプ = スタンダード定格電圧 = 375 → 500 V pk 注文コード49816263 品番132289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = メス
取り付けタイプ = エッジマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
極性 = ノーマル
バルクヘッド = あり
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 18GHz
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +165℃
接合型 = ネジ
電池タイプ = スタンダード
定格電圧 = 375 → 500 V pk
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする