Amphenol, 同軸コネクタ ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = LMR100, M17/119-RG174, RG174, RG188, RG188A, RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃接合型 = ネジ電池タイプ = スタンダードコンタクトめっき = 金 注文コード49816315 品番132114
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = LMR100, M17/119-RG174, RG174, RG188, RG188A, RG316
端子方法 = 圧着
極性 = ノーマル
バルクヘッド = なし
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 12.4GHz
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +165℃
接合型 = ネジ
電池タイプ = スタンダード
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする