AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol, 同軸コネクタ ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG142/U、RG223/U、RG400/U、RG55/U端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃接合型 = ネジ電池タイプ = スタンダードコンタクトめっき = 金
注文コード
49816333
品番
132195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG142/U、RG223/U、RG400/U、RG55/U
端子方法 = 圧着
極性 = ノーマル
バルクヘッド = なし
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 12.4GHz
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +165℃
接合型 = ネジ
電池タイプ = スタンダード
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応