内容量1個
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = LMR100, M17/119-RG174, RG174, RG188, RG188A, RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃接合型 = ネジ電池タイプ = スタンダードコンタクトめっき = 金
注文コード49816358
品番132114