SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接
SUZUKID(スズキッド)の 吹管・火口
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接用火口
大型A号切断器用火口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切断板厚(mm)
40〜60
注文コード
49818633
品番
M-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
切断板厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型A号切断器で40mm〜60mmの板厚を加工する際に使用します。
板厚(mm)
40〜60
用途
大型A号切断器用火口NO.3。
口径(Φmm)
1.6
切断板厚(mm)
40〜60
火口番号
3