16ビット オーディオコンバータDAC Analog Devices

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49819824 品番AD1866RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様
アーキテクチャ = R-2R, レジスタ ストリング
分解能 = 16ビット
フルスケールエラー = ±3%FSR
全非線形エラー = ±3dB
DACチャンネル数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 16
デジタルインターフェースタイプ = シリアル
出力極性 = バイポーラ
基準電圧 = 内部
電源タイプ = シングル
動作温度 Min = -35 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする