スーパーリードねじ軸(10条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード(mm)40 標準長さ(mm)1000 注文コード49821266 品番TMHSP-16X1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はリード・標準長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質S20C(機械構造用炭素鋼) 条数10 標準長さ(mm)1000 リード(mm)40 リード角42°17’07” ピッチP(mm)4
注意
※右ねじのみ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする