東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの ボールねじ・周辺
東洋シャフトの 軸・軸端完成品
スーパーリードねじ軸(10条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
リード(mm)
50
標準長さ(mm)
1500
注文コード
49821293
品番
TMHSP-20X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・標準長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
条数
10
標準長さ(mm)
1500
リード(mm)
50
リード角
42°17’07”
ピッチP(mm)
5
注意
※右ねじのみ。