東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スーパーリード丸フランジ形ナット(10条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821327
品番
TTMHSP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
3
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
10
全長L(mm)
30
厚さT(mm)
(フランジ)5
寸法B(Φmm)
5.4
寸法D4(Φmm)
(フランジ)44
リード(mm)
30
動的許容推力(N)
400
リード角
42°17’07”
寸法D3h8(Φmm)
22
取付穴PCD(mm)
31