東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの スクリュー軸
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821923
品番
TMCR20X960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
4
外径D(Φmm)
20
全長L(mm)
960
有効径(Φmm)
18
寸法L3(mm)
60
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
寸法d3(mm)
18
ねじ長さL1(mm)
450
谷径(mm)
15.5
リード角
4°02’46”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
ねじ長L2(mm)
450