東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
ハイリード丸フランジ形ナット(4条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49822508
品番
TTMH4-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
7
寸法D3h8(Φmm)
15
寸法D4(mm)
(フランジ外径)30
ピッチP(mm)
1.5
厚さT(mm)
(フランジ)4
取付穴PCD(mm)
22
全長L(mm)
20
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
4
有効径(Φmm)
D2/7.25
取付穴(mm)
(B)3.3
リード(mm)
6
谷径(mm)
8.5
リード角
14°45’54”