ハイリード丸フランジ形ナット(4条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49822517 品番 TTMH4-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径D1(Φmm)10.5 寸法D3h8(Φmm)22 寸法D4(mm)(フランジ外径)40 ピッチP(mm)2 厚さT(mm)(フランジ)5 取付穴PCD(mm)31 全長L(mm)30 材質BC6(青銅需鋳物) 条数4 有効径(Φmm)D2/11.0 取付穴(mm)(B)5.4 リード(mm)8 谷径(mm)12.5 リード角13°02’03”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする