ハイリード丸フランジ形ナット(8条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49822553 品番 TTMH8-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径D1(Φmm)8.5 寸法D3h8(Φmm)20 寸法D4(mm)36 ピッチP(mm)2 厚さT(mm)5 取付穴PCD(mm)26 全長L(mm)24 材質BC6(青銅需鋳物) 条数8 有効径(Φmm)(D2)9.0 取付穴(mm)(B)4.3 リード(mm)16 谷径(mm)10.5 リード角29°30’17”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする