ハイリード丸フランジ形ナット(8条)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49822578 品番 TTMH8-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
内径D1(Φmm)13.5 寸法D3h8(Φmm)28 寸法D4(mm)51 ピッチP(mm)3 厚さT(mm)6 取付穴PCD(mm)38 全長L(mm)35 材質BC6(青銅需鋳物) 条数8 有効径(Φmm)(D2)14.5 取付穴(mm)(B)6.6 リード(mm)24 谷径(mm)16.5 リード角27°46’58”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする