東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
ハイリード丸フランジ形ナット(8条)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49822587
品番
TTMH8-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
16.5
寸法D3h8(Φmm)
32
寸法D4(mm)
56
ピッチP(mm)
4
厚さT(mm)
6
取付穴PCD(mm)
42
全長L(mm)
40
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
8
有効径(Φmm)
(D2)18.0
取付穴(mm)
(B)6.6
リード(mm)
32
谷径(mm)
20.5
リード角
29°30’17”