東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
小径送りねじナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M8
ピッチ
2
全長L(mm)
20
注文コード
49822623
品番
MSNS0802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ピッチ・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)
15
全長L(mm)
20
呼び径(ねじ)
M8
ピッチ
2
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
1
リード(mm)
2